用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース
幅(mm)94
全長(mm)217
質量(kg)3.8(バッテリ含)
高さ(mm)297
電源(V)直流36
電圧(V)36
打撃数(min-1[回/分])0〜2300
モーターハイパワーブラシレスモータ
角ドライブsq(mm)19
締付能力(普通ボルト)M12〜M36
機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10〜M27
最大締付トルク(N・m)1350
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min-1[回/分])0〜1800
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。