用途クラス最強トルク
付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース、フック
幅(mm)86
全長(mm)144
質量(kg)1.9(バッテリ含)
高さ(mm)248
電源(V)直流36
電圧(V)36(MAX40)
打撃数(min-1[回/分])0〜4000
モーターハイパワーブラシレスモータ
角ドライブsq(mm)12.7
締付能力(普通ボルト)M10〜M20
機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT
締付能力(高力ボルト)M10〜M16
最大締付トルク(N・m)320
バッテリー容量(Ah)2.5×2
防塵防水性能IP56
充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電)
モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階
回転数(min-1[回/分])0〜3200
適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F
振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定
1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。