充電式インパクトレンチ TW004G(本体のみ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58180089 品番TW004GZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

40VMAX充電式インパクトレンチ

用途クラス最強トルク 付属品バッテリー・充電器別売 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電圧(V)36(MAX40) 打撃数(min-1[回/分])0〜4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10-M20 機能LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10-M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階 回転数(min-1[回/分])0〜3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
注意
※本体のみ/バッテリ、充電器、ケース別売

商品説明動画

マキタ充電式インパクトレンチ TW004GRDX
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58180089
2024-08-20
用途:
組み立ての時
山本建設 様 (建設業・工事業)

お世話になります。ボルトを締めるのに
とても便利です。

対象商品:
58180089
2020-12-02
用途:
機械メンテナンス
リープヘルジャパン株式会社 様

スペック通りのパワー。重量も軽くデザインも良いので大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする