以前はライターで炙って熱収縮させていましたが、電源がある場所ならばこちらを使ったほうが効率的ですし火災や火傷の心配もなくなります。熱もなかなかで加工効率も上がりました。
おもちゃ病院をしてます。クールガンを溶かしたり、
熱収縮チューブを使用する時、プラスチックの欠損補修など重宝してます。
頻繁に使用する訳では無いので。収納に困らないものを探していました。コンパクトで気に入りました。
従来、クルマやバイクのレストア用の大型のヒートガンを使ってきたが、鉄道模型のような工作には取り回しが大変で熱量も大きすぎて周辺部品をゆがめるなど弊害もあったが、本製品はコンパクトで大変満足しています。
購入して試運転時に、モーターの共振音が気になり問い合わせしたところ、ユーザ目線で
適切に対応して頂き、代替え機に無償交換して頂きました。その後は問題なく利用させて頂いています。
モノタロウのカスタマ対応が優秀で、安心して発注が出来ます。
車のシガー電源から取るので最大400Wの制約で購入しました。
能力に不安があったのですが、立ち上がりの速さも問題なく、プラスチック加工や塗料の乾燥などに十分な能力でした。
さらに価格の安さも考えると絶対におすすめです。