※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL-RF10K ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・F 58181261 PL-RF10K ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・F 58181261 PL-RF10K ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・F 58181261

ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58181261 品番 PL-RF10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 外径(mm)140 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 外径D(Φmm)140 厚さt(mm)16 JIS規格JIS 中心径C(mm)105

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量12以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする