※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S・V・F
S・V・Fの 継手・パイプ
S・V・Fの 継手
S・V・Fの フランジ
ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58181374
品番
BL-RF10K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
95
厚さt(mm)
12
中心径C(mm)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜25までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量26以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材