KAM-REJ-586 レジンクラフト用 ソフトモールド 日本紐釦貿易 58182337

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

レジンクラフト用 ソフトモールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個タイプドーム型・小材質シリコーンゴム注文コード58182337品番KAM-REJ-586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

レジンの造形に使えるシリコン素材の柔らかい型です。
型を取り、パールやビーズ・花などお好みのパーツを入れて「ドーム専用ふた型」(品番:KAM-REJ-588)でふたをしてお楽しみいただけます。
ドーム型の枠なので中のパーツが動かせるため、スノードームのようなレジンを作ることができます。
使用できる素材:レジン

材質シリコーンゴム直径(Φmm)10、12、14(出来上がり)タイプドーム型・小寸法(cm)(本体):5.4×2.1×1.5
注意
※使用不可素材:シリコーン素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする