曜日別特売
KAM-REJ-597 ソフトモールド 球体型プロ 日本紐釦貿易 58182373

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ソフトモールド 球体型プロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ注文コード58182373品番KAM-REJ-597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホログラムやラメ、スパンコールなどのパーツを入れてお好みの球体を作ることが出来るソフトモールドです。
一部が平らになるのでピアスパーツやリング台などに接着がしやすく、人気のビー玉レジンにもオススメのモールドです。
使用できる材質:2液混合型レジン(但しこの型は鏡面仕上げではありません)、UVレジン(筋が出来る場合がございます)
球体に1個必要なおおよそのレジン量:(大)約1.6g (中)約1.0g (小)約0.6g

直径(Φmm)10、12、14(使用する材質により-0.2mm程度収縮する場合あり)サイズ
注意
※使用できない材質:シリコーン材質・粘土類全般
※作品がモールドから取り外しにくい場合はベビーオイルをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58182398
2023-07-18
用途: シリコンの成型時
製造業

シリコンの成型時に使用。球体がなかなかないので助かるが、もう少し大きいのがあるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする