曜日別特売
RVPC-K ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材 58184612

RVPC-K ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材 58184612
RVPC-K ルーフドレイン(RVPC型) 第一機材 58184612

ルーフドレイン(RVPC型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法65
寸法H1(mm)(本体高)80、(スペンサー調整高)200
(本体高)80、(スペンサー調整高)200
(本体高)80、(スペンサー調整高)160
内容量1個注文コード58184612品番RVPC-K
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水層貼かけ幅は、防水層の貼付け面積をおおくするために50mm以上とってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。

用途
屋上用。
寸法D1(mm)102寸法D2(mm)210寸法D3(mm)240寸法H1(mm)(本体高)80、(スペンサー調整高)200寸法H2(mm)125種類たて引き用寸法65材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除く質量(kg)4.3タイプねじ込式ねじ径Rc2 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする