日本紐釦貿易
ニューホック
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
色
ゴールド
注文コード
58185374
品番
KE507-G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
色
ゴールド
内径(Φmm)
1.5(カン内径)
寸法(幅W×高さH)(mm)
(A):9×12、(B):5×10