日本紐釦貿易
ニューホック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
58185435
品番
KE518-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
内径(Φmm)
1.5(カン内径)
寸法(幅W×高さH)(mm)
(A):7×10、(B):4×8