ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ドリル
ギガ・セレクションの ハイスドリル
ギガ・セレクションの ハイスストレートシャンク
ストレートハイスドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
ドリル径(Φmm)
4
注文コード
58185479
品番
GSDL4
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
43
全長(mm)
75
材質
HSS(SKH51)
公差
h7
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等
硬度
HRC62〜63
先端角度
118°
シャンク形状
ストレート
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)
シンニング
Φ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング