ストレートハイスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) ドリル径(Φmm)4.4 注文コード58185515 品番GSDL4.4
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はドリル径・内容量など113種類から選べます 他の種類を見る

高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。

ドリル径(Φmm)4.4 溝長(mm)47 全長(mm)80 材質HSS(SKH51) 公差h7 被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等 硬度HRC62〜63 先端角度118° シャンク形状ストレート 有効加工深さ3D(刃径×3倍) シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする