4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58188726 品番 SJEL435-050
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ
不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応

全長(mm)75 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5 刃数4枚刃 表面処理ALCrN 刃先形状ギャッシュランド付き ねじれ角35/38° シャンク径公差h6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする