日本紐釦貿易
レザーコンビショルダー広巾
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
色
ナスカン部:アンティークゴールド、ベルト:こげ茶
注文コード
58190667
品番
KT79-C
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル100%、牛革(パーツ部分)
色
ナスカン部:アンティークゴールド、ベルト:こげ茶
タイプ
広巾
幅(cm)
4
長さ(cm)
86~140(調節可)