ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 放電加工機関連商品
ギガ・セレクションの 放電用備品
微動調整付ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58191754
品番
GSWPV320
参考基準価格(税別)
¥550,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
微動調整機能付き
材質
SUS440
硬度
HRC45〜55
平行度(mm)
0.003/100以内
熱処理
真空焼入後サブゼロ処理
直角度
0.005/100mm以内