GCSA063 カウンターシンク ギガ・セレクション 58192314

GCSA063 カウンターシンク ギガ・セレクション 58192314
GCSA063 カウンターシンク ギガ・セレクション 58192314

カウンターシンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端径(mm)1.5
刃径(mm)6.3
シャンク径(mm)5
全長(mm)45
内容量1本注文コード58192314品番GCSA063
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。
スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。
2次バリがなく、スムーズに加工できます。
ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。
汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適

用途
皿座ぐり、面取り、バリ取り
全長(mm)45先端角(°)90シャンク径(mm)5切刃形状3枚刃先端径(mm)1.5刃径(mm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする