カウンターシンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58192323 品番 GCSA083
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。
スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。
2次バリがなく、スムーズに加工できます。
ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。
汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適

全長(mm)50 先端角(°)90 シャンク径(mm)6 切刃形状3枚刃 先端径(mm)2 用途皿座ぐり、面取り、バリ取り 刃径(mm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする