エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
スマホバンド スマホベルト 貼り付けタイプ レザー 落下防止 スタンド おしゃれ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58192585
品番
P-STBLSRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
便利なスタンド機能付き!背面に貼りつけることで指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下を防ぐレザーバンド(スマホリング)です。
セット内容
スマホバンド×1、吸着強化フィルム×1
材質
合成皮革、ステンレス、ABS
色
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
貼り付け面:約28×84
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約29×88.5×9