※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Showa
Showaの コードリール/延長コード
Showaの 延長コード
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58192804
品番
T1-50-18
参考基準価格(税別)
¥61,120
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途
仮設現場で使用、照明専用
長さ(m)
先端B:1.625、片端D:1.625
全長(m)
50
電線仕様
母線:VCT2C×2.0sq
コネクタ
両端末防水:125V2P15A
使用場所
屋外
ソケット
E26ゴム防水ソケット (100R-Y白ガード付)数:18個
間隔(m)
C:2.75
注意
※100R-Y(白)ガード付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000