【名入れ】組み合わせ印 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー

(9件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58192838 品番 XHC-0659
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

組み合わせれば住所印、バラせば一行印として使える 「組み合わせ印」。書類の項目に合わせて、自由に組み替え てお使いいただけます。住所や電話番号、部署名などの 変更があった場合は、必要な一行だけを作り替えできます。
スタンプ台不要、インキ浸透式。約10000回なつ印可能
脱着カンタン、マグネットジョイント機構
印面キャップを使わず自立可能、スライド機構

用途パンフレット、領収書、のし袋、封筒 インク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫 書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、てん書体、勘亭流 印面サイズ(mm)6.0×59 グリーン購入法適合 オーダー方法WEBオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
書類への押印
ムライ工芸 様 (建設業・工事業)

思っていたより横巾が大きかったので、半角英数字を使えて文字数が増やせると電話番号とFAX番号を一つにできて助かります。

対象商品:
58192829
2025-10-25
用途:
領収書発行時
医療・福祉・介護関連業

今まで手書きしていたところ、とても簡単になりました。ミスもなく快適です。今度はお店の住所、名前もオーダーしたいです 右下に赤のハンコが組み合わせできると最高です

対象商品:
58192847
2024-02-15
用途:
名刺の裏面に押している
有限会社マルケイ平野 様 (卸売・小売業)

印字は思ったよりも綺麗ですが、アルファベットのiの字は点と棒がくっつくときがあり
もう少しだけ離してくれればよかったです。あとインクが乾きづらく半日くらい置かないと
滲んでしまうので、それがなければ100点満点です。

対象商品:
58192813
2024-05-15
用途:
書類押印
株式会社大都重量 様 (運輸・通信業)

押印しやすく良いです。
返品不可なので、出荷前にもう一度確認があれば尚良かったです。

対象商品:
58192813
2023-12-04
用途:
インボイス番号の捺印
有限会社池石 様

結構スタンプの、インクの付きがいいので使い易いです。

対象商品:
58192813
2023-11-25
用途:
領収書へのインボイス番号の印字

小さくてもきれいな印字が出来て満足です。組み合わせ可能なのでこれからはこのタイプで追加予定です。

対象商品:
58192829
2024-02-12
用途:
領収書用

領収書に当店オリジナルの文章をそえたく作成しました。作成も簡単で問題ないです。

対象商品:
58192813
2023-07-20
用途:
領収書に印字します。

フォント・サイズも丁度良かったです。綺麗に捺せます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする