キャリングバッグ ボックストートバッグ13.3インチ ビジネスバック テレワーク 大容量 蓋付き 収納 ハンドル付き 保管

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58193249 品番BM-OBBT01BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

資料やワークツールをまとめて収納・保管。在宅ワークの仕事道具の管理や、
社内移動の際の荷物運搬に便利な、大容量のボックストートバッグです。

付属品可動仕切り(小物ポケット×3装備、取り付け時寸法:約W360×D2×H210mm) 適合機種13.3inch ノートPC ※内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約749 タイプトートタイプ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×135×255(ハンドル含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×125×245 ポケット【前面】小物ポケット×3、【背面】スリーブポケット×1、【側面】ネームポケット×1・メッシュポケット×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58193249
2022-02-14
用途:
現場へ必要なものを入れて持ち歩きます。

このバッグとてもいいです。
今まではカバンの中がごちゃついてよく物が迷子になっていましたが、細かく仕切りがしてあるので一目瞭然でサッと必要なものが取り出せます。
バッグ自体しっかりしているので持ち運びもへたらずいい感じです。

対象商品:
58193267
2021-06-04
用途:
書類の持ち歩き
中澤設計 様 (サービス業)

比較的軽量であり、A4ファイル(書類)を大量に持ち運べて便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする