NAS スペアドライブ NSB-75S4R6シリーズ用 長期安定稼働 3年保証 EU RoHS指令準拠(10物質)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58193705 品番NSB-7SD2T4R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

本製品はWindows Storage Server 2016 1Uラックマウント型専用スペアドライブです。

付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シール 仕様【使用ドライブ】NAS専用HDD その他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。 質量(g)約703 外形寸法(mm)105×180×27(突起部除く) 対応機種【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S8T4RS6 / NSB-75S8T4RW6 / NSB-75S8T4RW65 インターフェースSATA 動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜80%R.H.(結露なきこと) 保証期間3年間 保管温度範囲(℃)-10〜50 記憶容量(TB)2 フォームファクタ3.5インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする