グリーン購入法適合
対応機種【WS IoT 2019 for S 搭載モデル】:NSB-75S24T4DS9 / NSB-75S24T4DW9 / NSB-7MS12T2DS9 / NSB-7MS12T2DW9 【WSS 2016搭載モデル】:NSB-75S24T4DS6 / NSB-75S24T4DW6 / NSB-75S24T4DW65 / NSB-7MS12T2CS6 / NSB-7MS12T2CW6
ストレージNAS専用HDD
インターフェースSATA
容量(TB)6
フォームファクタ3.5インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×160×26 (突起部除く)
質量(g)約690
動作環境温度:0〜40℃、湿度:20〜80%R.H.(結露なきこと)
保存環境-10℃〜50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間3年
付属品スペアドライブ交換ガイド、ドライブ番号シール
その他本製品を使用するNAS本体の対応ソフトウェアバージョン【NASみる エージェント:Ver.2.20以上】【NASツール:Ver.7.00以上】 【ファームウェア:Ver.1.0.0.1030以上(4Bayデスクトップモデルのみ)】詳細は製品同梱の「ご使用前のアップデートのご案内」をお読みください。
アズワン品番64-6442-01