ワークポジショニング用器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58193933 品番WP-97DS-1BL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

ブルー 質量(g)795 ベルト胴ベルト:ナイロンベルト、ワンタッチバックル付 / 補助ベルト:ナイロンベルト、角環・D環各1個付 バックルワンタッチバックル 補助ベルト幅(mm)85 胴ベルト(mm)50×1150 有効ウエストサイズ(cm)91〜108(着衣時参考サイズ) 補助ベルト(mm)85×670
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。
※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする