※代表画像です
Showa
Showaの コードリール/延長コード
Showaの 延長コード
分岐ケーブル MTCタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(m)
25
電線仕様
母線:VCT3CX2.0sq
注文コード
58194177
品番
MTC-23-5
参考基準価格(税別)
¥28,630
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・電線仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
全長(m)
25
電線仕様
母線:VCT3CX2.0sq
分岐数
5
コネクタ
両端末防水:125V接地2P15A
分岐内容
防水ボディ 125V接地2P15A
用途
仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
仕様
ビニール一体成型型コネクタータイプ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000