※代表画像です

MTC-554-6 分岐ケーブル MTCタイプ Showa 58194299 MTC-554-6 分岐ケーブル MTCタイプ Showa 58194299

分岐ケーブル MTCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(m)30 電線仕様母線:VCT4CX5.5sq 注文コード58194299 品番MTC-554-6
参考基準価格(税別)¥80,530 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は全長・電線仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)

全長(m)30 電線仕様母線:VCT4CX5.5sq 分岐数6 コネクタ両端末防水:250V接地3P30A 分岐内容防水ボディ 125V接地2P15A 用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル 仕様両端250V4P30Aコネクター
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする