屋外用センサーシーリングライト リモコン付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58194326 品番LED-165
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。
工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。
カーポートに最適です。
車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
磁石が付いているので、物置など磁石が付く場所にも垂直づけできます。
リモコンでセンサーライトと投光器モードの切り替えが可能です。明るさや点灯時間も調整できます。

用途カーポート、庭、物置 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、ステンレスバンド、リモコン 質量(g)350 本体寸法(mm)80×175×175 使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売) センサー探知範囲360°最遠半径4m(取付け高さ4m時) 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) アズワン品番64-8900-98 明るさ(Lm)弱 160/中 320/強 480 点灯時間5秒/10秒/20秒/30秒/投光器

商品説明動画

LED-160/165 乾電池式 屋外用シーリングライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58194326
2024-09-01
用途:
仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさもあり、マグネットタイプなので取り付けも簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする