業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター AC-15

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58194764 品番AC-15 50Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大風量で室内を短時間で浄化!ウイルス・微粒子を吸引・抑制!
毎分15m3の風量により、66畳の部屋を30分で吸引します。捕集したエアロゾルは0.1μmの微粒子を99%捕集可能な集塵電極により吸着し、クリーンな空気に浄化します。
金属製の電気集塵式電極により、フィルター式のように、湿気による目詰まりを起こすことがなく、エアロゾル(微粒子やウイルス等)を長期に渡り強力に捕集します。捕集されたウイルスは集塵極板の表面に吸着されるため、フィルター繊維の奥に入り込んでしまい、紫外線が届きにくくなるといったこともなく、確実に照射することでウイルスを抑制します。
新開発のプラズマ放電極【特許登録】を採用することにより、従来品に比べ、低電圧・低電力での運転が可能となり安全性を向上しました。また、プラズマ放電時に発生する有害なオゾン発生を極限まで最小化しています。
荷電極及び集塵極の上下に計4本の蛍光灯式UV-C紫外線ランプを配置し、運転停止後に30分間紫外線を照射することでウイルスを抑制します。
業務用としてヘビーデューティーな使用・設置環境に耐える堅牢な筐体を採用。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)971×466×659 質量(kg)69 集塵方式二段式電気集塵 消費電力(W)250 集塵効率(%)大気塵0.1μm:99(パーティクルサイザーによる測定) 用途オフィス、工場、学校、病院など人が集まる施設に。 仕様紫外線UV-Cランプ:電極上下に配置(4本)
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※本製品を設置する場合は、必ず固定したうえでご使用下さい。
※個人宅配送不可。
※車上渡し商品となります。荷降ろし機器の準備が必要となります。

商品説明動画

あまつかぜ エアロゾルコレクターAC-15 空気清浄機の捕集性能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58194764 AC-15 50Hz 77555906 AC-15 (50Hz) 業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター AC-15 アマノ[事務用品/清掃用品] 業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター AC-15 アマノ[事務用品/清掃用品] 1台 569,800 税込626,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする