曜日別特売
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116

MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116
MY25-387-5 ポリテープ 日本紐釦貿易 58197116

ポリテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(1.6m)
幅(mm)25
サンドベージュ
サンドベージュ
さらし(ツヤ有)
サーモンピンク
オレンジ
クリームソーダー
ダークブルー
藍色
ホワイトグレー
グレー
エメラルドグリーン
バイオレット
チェリーピンク
カーキー
アザーブルー
ベージュ
さらし(ツヤ無)
ピンク
濃赤
若竹
フレンチブルー
イエロー
チャコールグレー
金茶
濃グリーン
こげ茶
ヒマワリ
内容量1巻(1.6m)注文コード58197116品番MY25-387-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。
トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。

幅(mm)25長さ(m)1.6付属品レシピ材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6サンドベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする