曜日別特売
NS152 マスキングテープ 日本紐釦貿易 58197563

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

NS152 マスキングテープ 日本紐釦貿易 58197563
NS152 マスキングテープ 日本紐釦貿易 58197563

マスキングテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)6
内容量1個注文コード58197563品番NS152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80
テープ長さ(m)18テープ幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: カラーリングのマスキング

色が悪い、下地が白だと見えない。これは致命傷ですね。二度と購入しない。

対象商品 : 58197554
2020-06-06
用途: キッチンで残り物にラップをかぶせ、その上に日付等を書き込んだマステを貼っています
サービス業

100均の柄がついたマステでは書き込みができないためこちらを選びました。コスパもよく、私の使い方なら申し分ありません

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする