MASK 110-M WH オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201728 MASK 110-M WH オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201728 MASK 110-M WH オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201728 MASK 110-M WH オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201728 MASK 110-M WH オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201728 MASK 110-M WH オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201728

オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) ホワイト 注文コード58201728 品番MASK 110-M WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

メガネのレンズが曇る原因は外気とマスク内の温度差が発生し、その温かい空気が顔とマスクの隙間から漏れてメガネにかかることで発生します。
ALL CLEAR MASKは特殊な構造により、この曇る原因を解決し、メガネをかけていてもレンズが曇りにくくクリアな視界で快適なメガネライフを提供するマスクです。
また、オールシーズン使用可能な接触冷感素材を採用しており、洗濯して繰り返し使用可能です。
※本商品は花粉や飛沫、ほこり、感染(侵入)などを完全に防ぐものではありません。
※本商品はマスクの隙間から息が漏れることによる曇りを防ぐ商品です。室内外の温度差によるくもりや湯気などによる曇りを防ぐものではございません。
※必ずしもメガネが曇らないわけではございません。(効果の感じ方には個人差がございます。)

仕様抗菌防臭コーティング、洗濯・繰り返し使用可能、耳ひも調整可能、接触冷感素材 材質ポリエステル:93%、ポリウレタン:7% 形状立体型 ホワイト サイズMサイズ(成人男女向け) 入数(枚)10 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする