MASK 110-L PGY オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201755 MASK 110-L PGY オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201755 MASK 110-L PGY オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201755 MASK 110-L PGY オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201755 MASK 110-L PGY オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201755 MASK 110-L PGY オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭 ALL CLEAR MASK 58201755

オールクリアマスク メガネが曇りにくいマスク オールシーズン 抗菌防臭

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 58201755 品番 MASK 110-L PGY
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メガネのレンズが曇る原因は外気とマスク内の温度差が発生し、その温かい空気が顔とマスクの隙間から漏れてメガネにかかることで発生します。
ALL CLEAR MASKは特殊な構造により、この曇る原因を解決し、メガネをかけていてもレンズが曇りにくくクリアな視界で快適なメガネライフを提供するマスクです。
また、オールシーズン使用可能な接触冷感素材を採用しており、洗濯して繰り返し使用可能です。
※本商品は花粉や飛沫、ほこり、感染(侵入)などを完全に防ぐものではありません。
※本商品はマスクの隙間から息が漏れることによる曇りを防ぐ商品です。室内外の温度差によるくもりや湯気などによる曇りを防ぐものではございません。
※必ずしもメガネが曇らないわけではございません。(効果の感じ方には個人差がございます。)

仕様抗菌防臭コーティング、洗濯・繰り返し使用可能、耳ひも調整可能、接触冷感素材 材質ポリエステル:93%、ポリウレタン:7% 形状立体型 パールグレー サイズLサイズ(成人男女向け) 入数(枚)10 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする