共立精工
共立精工の 金型用部品、位置決め部品
共立精工の クランピング冶具
共立精工の クランピング位置決め部品
スーパーエアーコレットチャック SAC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58202324
品番
SAC-15-6E
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番
216-5736
全長(mm)
170
材質/仕上
FC250
質量(kg)
5.5
全高(mm)
121
コレット
エグロ6号コレットEDA6(別売)
把握径(Φmm)
0.5〜15.0
締付力(kN)
9 (0.5MPa)
外径把握(mm)
0.5〜15.0(別途、エグロ6号コレットEDA6が必要です)
把握力(kN)
9
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。