共立精工
共立精工の 金型用部品、位置決め部品
共立精工の クランピング冶具
共立精工の クランピング位置決め部品
スーパーエアーコレットチャック SAC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58202333
品番
SAC-15U-3C
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番
216-5728
全長(mm)
170
材質/仕上
FC250
質量(kg)
5.5
全高(mm)
97
コレット
共立3Cコレット(別売)
把握径(Φmm)
3.0〜10.0
締付力(kN)
11 (0.5MPa)
外径把握(mm)
3.0〜10.0(別途、共立3Cコレットが必要です)
把握力(kN)
11
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。