共立精工
共立精工の 金型用部品、位置決め部品
共立精工の クランピング冶具
共立精工の クランピング位置決め部品
スーパーエアーコレットチャック SAC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58202376
品番
SAC-25-T850
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
質量(kg)
8.5
材質/仕上
FC250
全長(mm)
185
全高(mm)
134
把握力(kN)
11
外径把握(mm)
2.0〜26.0(別途、高松コレットTSC-D26-ST(850型)が必要です)
幅(mm)
Φ115
締付力(kN)
11 (0.5MPa)
コレット
TSC-D26-ST(850型)(別売)
把握径(Φmm)
2.0〜26.0
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番
216-5737
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。