共立精工
共立精工の 金型用部品、位置決め部品
共立精工の クランピング冶具
共立精工の クランピング位置決め部品
スーパーエアーコレットチャック SAC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58202394
品番
SAC-25U-T850
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
質量(kg)
9
材質/仕上
FC250
全長(mm)
185
全高(mm)
122
把握力(kN)
12.5
外径把握(mm)
2.0〜26.0(別途、高松コレットTSC-D26-ST(850型)が必要です)
幅(mm)
Φ115
締付力(kN)
12.5 (0.5MPa)
コレット
TSC-D26-ST(850型)(別売)
把握径(Φmm)
2.0〜26.0
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番
216-5735
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。