共立精工
共立精工の 金型用部品、位置決め部品
共立精工の クランピング冶具
共立精工の クランピング位置決め部品
スーパーエアーコレットチャック SAC型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58202403
品番
SAC-50
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途
穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番
216-5733
幅(mm)
Φ160
全長(mm)
230
材質/仕上
FC250
質量(kg)
14
全高(mm)
144
コレット
共立KR-50コレット(別売)
把握径(Φmm)
3.0〜50.0
締付力(kN)
23 (0.5MPa)
外径把握(mm)
3.0〜50.0(別途、KR-50コレットが必要です)
把握力(kN)
23
注意
※ご使用になるコレットはいずれも共用できません。※ご注文の際は、コレットの仕様をご指示下さい。