Model G5 VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202498 Model G5 VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202498 Model G5 VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202498 Model G5 VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202498 Model G5 VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202498

VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58202498 品番Model G5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 用途基準出し用レーザー墨出し器 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58250685
2025-07-27
用途:
外壁の平行度に使用
建設業・工事業

赤のレーザーは持っているのですが、日中見えなくて、今回、緑のレーザーを購入しました。大満足です。

2025-01-29
用途:
金属建具取付作業
建設業・工事業

価格がリーズナブルでグリーンライトの色が太くでき見やすかった。4方向なので位置関係もわかりやすかった。

2人が参考にしています
2023-07-20
用途:
二重天井の制気口や空調機のフェイスの墨出に使用します。
建設業・工事業

価格がリーズナブルで妥当だと思います。
グリーンライトの色を太くできるので、とても見やすく、助かります。
4方向なので、位置関係がわかりやすいです。

対象商品:
58250694
2022-06-06
用途:
墨出し
建設業・工事業

ルックスが最高です。ただ収納ケースがデカくて運びにくくて残念です

1人が参考にしています
対象商品:
58250703
2022-04-03
用途:
位置出しに
株式会社栄寛 様

室内も、野外も墨出しが出来て、そんなに価格的にも高くなく使い勝手が、良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする