Model G2 VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58202516 Model G2 VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58202516 Model G2 VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58202516 Model G2 VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58202516 Model G2 VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 58202516

VOICE Model G2 2ライングリーンレーザー墨出し器 タテ・ヨコライン照射モデル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58202516 品番Model G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 用途基準出し用レーザー墨出し器 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直1本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58202516 Model G2 11123729 Model G2 VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル VOICE 1セット 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
滝の湯旅館 様 (サービス業)

素人でも簡単のつかえて重宝しております。
受光機と一緒で使用、20メーターはクリアでいいですね。

2022-03-26
用途:
造園工事、垣根の制作など
建設業・工事業

ビックリするくらい使いやすい!屋外でレーザー見えないかと思いましたが、見えます。20メートルくらいの範囲で、水平のスミ出しに問題なく使えました。軽くて扱いやすい。

2023-08-30
用途:
ユニットバスの水平垂直確認。
Y.s craft 様 (建設業・工事業)

ケースが大きすぎる。安っぽい。
とても使いやすいがタッチセンサーの耐久性が疑問です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする