VOICE
VOICEの 水平器・水準器・墨出器
VOICEの 墨打器/墨差し
VOICEの レーザー墨出器
VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58202525
品番
Model-GJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
付属品
クランプ
用途
VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器
質量(g)
約160
電源(V)
単三乾電池2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×55×26
周波数(kHz)
対応レーザー:10±1
精度(mm)
±1以下
センサー
受光範囲:40mm
動作時間
約30時間
レーザー波長(nm)
515nm±10nm
作業温度範囲(℃)
-10〜40
検出範囲(m)
約2〜25