VOICE
VOICEの 水平器・水準器・墨出器
VOICEの 墨打器/墨差し
VOICEの レーザー墨出器
VOICE Model T エレベーター三脚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58202534
品番
Model T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚
全長(mm)
1550
質量(kg)
1.12
ねじ径
5/8inch
縮長(mm)
545
昇降範囲(mm)
エレベーター:290