Model R5 VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202559 Model R5 VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202559 Model R5 VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202559 Model R5 VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202559 Model R5 VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICE 58202559

VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58202559 品番Model R5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!

付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用) 用途基準出し用レーザー墨出し器 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売) 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) 防塵・防滴IP54相当 光出力2.5mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス1M 動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m 作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10〜50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58250764
2022-03-19
用途:
田んぼの均平
農・林・水産業

500坪程の面積の田んぼ水平が出ていないので購入しました、レーザー墨出し器初めて使用しました、少し心配でしたが使用しだしたら何の心配もなく,思うように出来ありがとうございました。、

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする