大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
クエンチハイポット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58202796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
植物をスタイリッシュに演出するインドアポット。
容量(L)
0.7
適合号数
4
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100 × 100 × 150
機能
底穴あり