大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
クエンチハイポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
58202805
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
植物をスタイリッシュに演出するインドアポット。
容量(L)
1
適合号数
5
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115 × 115 × 170
機能
底穴あり