ローズガーデンポット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58202848 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

バラがより美しく見えるデザイン。シンプルなストレートラインや高級
感ある質感だけでなく、通気性や持ち運びやすさなど、愛好家にうれ
しい仕様になっています。
すっきりした指掛かりながら、肉厚の設計で持ちやすく、鉢をしっかり掴むことができます。
培養土を入れる目安が一目でわかる目盛り付き。
大きめの通風孔は、鉢底の水はけと通気性を高め、バラの好む環境を作ります。
鉢底は土がこぼれにくい5mm幅スリットで通気性を確保。高めの鉢底で地面の熱も受けにくい。

材質ポリプロピレン オーカーベージュ 容量(L)12 規格30型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300 × 313

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58202823
2025-04-14
用途:
バラ苗の植え付け
その他業種

ちょうど良いサイズ感。色も落ち着いていて高級そうに見えます。値段はリーズナブルだし、また購入しようと思っております。

対象商品:
58202823
2022-01-03
用途:
バラの鉢植え、庭植えに使用
その他業種

排水機構がきちんとしているから、鉢底石も必要なく、用土がしっかりと入れられ、使いやすい。色もきれいです。

4人が参考にしています
対象商品:
58202839
2021-11-13
用途:
薔薇の植え替え
その他業種

水はけもよさそうです ベージュ色を購入しましたが 大きさもちょうど良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする