※本体
キオクシア(KIOXIA)
キオクシア(KIOXIA)の 記録メディア・メモリー
キオクシア(KIOXIA)の SDカード
キオクシア(KIOXIA)の SDXC
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58203295
品番
KCB-SD256GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,437
販売価格(税別)
¥
9,488
バスケットに入れる
用途
カジュアルな写真撮影や動画記録に
仕様
最大転送速度:R100
タイプ
EXCERIA
保証期間
4年間
容量(GB)
256
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1