KSDXU-A064G SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203365

※本体

KSDXU-A064G SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203365 KSDXU-A064G SDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203365

SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58203365 品番KSDXU-A064G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です

用途8K録画 高速写真撮影 仕様最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠 タイプEXCERIA PRO 保証期間5年間 動作温度(℃)-25〜85(結露しないこと) 容量(GB)64 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-II U3 ビデオスピードクラスV30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする