microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58203417 品番 KCA-MC064GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途スマートフォンでの記録等 仕様最大転送速度:ー タイプBASIC 保証期間5年間 アズワン品番64-6525-05 容量(GB)64 SDスピードクラスclass10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58203435
2023-11-16
用途:
スマートフォン用として
製造業

スマートフォンのデータ保存用に購入しました
使っていたSDカードが容量一杯でしかも動作が不安定になったため
急ぎで欲しかったところすぐに発送頂けました。
256GBは在庫が無いところが多かったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする