※本体

KUC-2A128GW USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203636 KUC-2A128GW USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA) 58203636

USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58203636 品番 KUC-2A128GW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。

用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様最大転送速度:- ホワイト キャップタイプキャップ式 メモリー容量128GB 保証期間1年間 アズワン品番65-0342-69 インターフェイスUSB2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
バックアップに
特定非営利活動法人 東風の里 様

安心のキクオシアですのでバックアップや保存に。信頼してます

2025-11-19
用途:
事務所のTV録画に使っています。
フードショップ松島 様

USBでTVの録画ができるのかと思い?買ってみました。
32GBで12時間きれいに録画できニュースなど録画してます。

2025-10-09
用途:
データ保存
教育・研究機関

大きな問題なく使用できています。価格も容量に対して満足です。

2024-10-29
用途:
NCデータープログラムに保存
株式会社藤原製作所 様

最近の大容量USBメモリーは使用している機器に反応しないのですがこのメモリーは反応してくれました。
助かっています。

対象商品:
58203593
2023-07-23
用途:
人に渡す、コンビニなどで印刷するデーター入れ
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

値段で購入したけど PCに差してる時反応してるのがわかるようにどこかが光る方が良かった
普通に使っている、最後は 「メモリーごともらうのが当たり前」と言う人間のところに行って終わるんだろうな。ここで売ってるのでは最安値だと思う。

対象商品:
58203593
2022-10-15
用途:
Windows のインストール メディア用
サービス業

Windowsのインストールメディア用として購入しましたが、
Mac OSでも問題なく使えました。

対象商品:
58203584
2022-07-01
用途:
イザトゆう時は一つほしいです、USB
卸売・小売業

本当に緊急時にまっさらなUSB、絶対欲しいです!!

対象商品:
58203593
2022-05-03
用途:
データ保存・配布
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

国内一流メーカー品なのに安いです。コスパが良いのでデータ配布するのに気兼ねなくたくさん使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする